曜日別特売

スリップオンライン カーボン S-H10SO24-APC

スリップオンライン カーボン S-H10SO24-APC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO24-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可 装着時は、ECUのリセッティングが必要です。パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプション P-MBH10SO2が必要です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:3.2
重量[キログラム]:1.7
STD音量:96.3 dB / 5500 rpm
音量:104.5 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:144.48kW/13200rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:110Nm/12400rpm
オプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)1.7、STD:3.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)144.48/13200rpm、STD:143.82/13200rpm音量(dB)104.5/5500rpm、STD:96.3/5500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213150S-H10SO24-APC
186,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする