スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO8-HZC/1

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO8-HZC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO8-HZC/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:S-K9SO3-HZCから品番変更です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:2.1
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:64.19kW/8150rpm
最大出力:64.77kW/8300rpm
STD 最大トルク:87.6Nm/6800rpm
最大トルク:88.7Nm/6650rpm
オプション:品番:E-K9R2,E-K9R5,P-HSK9SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.1、STD:4.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:87.6/6800rpm最大出力(kW)64.77/8300rpm、STD:64.19/8150rpm最大トルク88.7Nm/6650rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212651S-K9SO8-HZC/1
149,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする