曜日別特売

スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSS

スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:HPEエンジン搭載車
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTS300 21-23
タイプ:スリップオン
STD音量:84.2 dB / 4125 rpm
音量:102.5 dB / 4125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:14.63kW/6900rpm
最大出力:15.36kW/7200rpm
STD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm
最大トルク:22Nm/7000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm最大トルク22Nm/7000rpm音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212581S-VE3SO11-ZDFSS
138,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする