スリップオンライン チタン EC/ECE S-D11SO13-HBFGT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-D11SO13-HBFGT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D11SO13-HBFGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプショナルヒートシールド(品番:P-HSD12E3)設定あり
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.8
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでヒートシールドの設定がございます(カーボン製:P-HSD12E3)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:60.4kW/7850rpm
最大出力:60.9kW/7850rpm
STD 最大トルク:85.9Nm/5500rpm
最大トルク:96.2Nm/5550rpm
オプション:品番:P-HSD12E3

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)3.5、STD:5.8チタン/カーボン備考別売オプションでヒートシールドの設定がございます(カーボン製:P-HSD12E3)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213816S-D11SO13-HBFGT
231,000
229,800
252,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする