メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2SO16-HAPC/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。マフラーガスケット付属。 オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.9
重量[キログラム]:1.5
STD音量:88 dB / 5375 rpm
音量:88 dB / 5375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.36kW/10950rpm
最大出力:27.58kW/10950rpm
STD 最大トルク:29.9Nm/9450rpm
最大トルク:28Nm/9250rpm
オプション:品番:P-HSY3SO1


