メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE125SO1-HZBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売:P-KAT-067を装着すると、ユーロ規制対応となります。
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTS125ie 17-20
ベスパ[VESPA] GTS150 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-067)使用時のみユーロ規制対応。ベスパ純正のクロームキットやリアサイドガードとの併用は出来ません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.76kW/8400rpm
最大出力:6.98kW/8400rpm
STD 最大トルク:9.5Nm/6550rpm
最大トルク:9.7Nm/6500rpm
オプション:品番:P-KAT-067


