曜日別特売

スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC

スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K4SO6-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:ガスケット付属。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.1
重量[キログラム]:1.7
STD音量:88.5 dB / 6370 rpm
音量:98.5 dB / 6370 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:33.08kW/9650rpm
最大出力:33.82kW/10200rpm
STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm
最大トルク:36.2Nm/8200rpm
オプション:品番:E-K4R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212328S-K4SO6-APC
107,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする