メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO1-HRSS/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 18-20
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:17.13kW/7400rpm
最大出力:17.5kW/7400rpm
STD 最大トルク:25.3Nm/6250rpm
最大トルク:25.6Nm/6300rpm
オプション:品番:P-KAT-063


