曜日別特売

スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC

スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H2SO6-APC
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:1.9
STD音量:90 dB / 6425 rpm
音量:97 dB / 6425 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:25.8kW/12850rpm
最大出力:25.95kW/12900rpm
STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm
最大トルク:21.8Nm/10300rpm
オプション:品番:E-H2R3

付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:5.5カーボンタイプスリップオン規格JMCA:× (一般公道使用不可)加工適合車種CBR250RR 17-25音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212301S-H2SO6-APC
97,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする