メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B6SO7-HZAAT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] C650Sport [スポーツ] 16-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:6.9
重量[キログラム]:3.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:35.81kW/7850rpm
最大出力:36.33kW/7850rpm
STD 最大トルク:52.4Nm/5550rpm
最大トルク:53.2Nm/5850rpm


