曜日別特売

スリップオンライン ステン ブラック EC S-PI5SO1-HRAASSBL

スリップオンライン ステン ブラック EC S-PI5SO1-HRAASSBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-PI5SO1-HRAASSBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ピアジオ[PIAGGIO] MP3 500 08-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:9.5
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-KAT-069

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)5.7、STD:9.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212678S-PI5SO1-HRAASSBL
182,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする