曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H11SO2-HGJT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.6
重量[キログラム]:4.2
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:70.44kW/7500rpm
最大出力:69.63kW/7400rpm
STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm
最大トルク:100.5Nm/6300rpm
オプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)4.2、STD:5.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm最大出力(kW)69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm最大トルク100.5Nm/6300rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214385S-H11SO2-HGJT
251,000
249,800
274,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする