曜日別特売

スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO2-HZBL

スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO2-HZBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE125SO2-HZBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTS125ie 21-23
ベスパ[VESPA] GTS150 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.76kW/8400rpm
最大出力:6.98kW/8400rpm
STD 最大トルク:9.5Nm/6550rpm
最大トルク:9.7Nm/6500rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.9、STD:4.8区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:9.5/6550rpm最大出力(kW)6.98/8400rpm、STD:6.76/8400rpm最大トルク9.7Nm/6500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212940S-VE125SO2-HZBL
152,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする