スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE3SO9-HRSSBL

スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE3SO9-HRSSBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE3SO9-HRSSBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13
ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13
ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17
ベスパ[VESPA] GTV300 10-14
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.3
重量[キログラム]:4.2
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:14.55kW/7200rpm
最大出力:14.92kW/7200rpm
STD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm
最大トルク:20.7Nm/7000rpm
オプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4.2、STD:6.3区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.4/6950rpm最大出力(kW)14.92/7200rpm、STD:14.55/7200rpm最大トルク20.7Nm/7000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214541S-VE3SO9-HRSSBL
130,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする