メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO13-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:2.3
重量[キログラム]:1.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:125.73kW/11250rpm
最大出力:125.88kW/11300rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm
最大トルク:119.2Nm/9500rpm
オプション:品番:E-B10E9,E-B10R8,V-TUV049/1


