曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-HD12SO1-HAFT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-HD12SO1-HAFT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-HD12SO1-HAFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.6
重量[キログラム]:4.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:109.1kW/9200rpm
最大出力:110.0kW/9200rpm
STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm
最大トルク:123.4Nm/8200rpm
オプション:品番:L-HD12SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4、STD:4.6チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm最大出力(kW)110.0/9200rpm、STD:109.1/9200rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213186S-HD12SO1-HAFT
194,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする