スリップオンライン ステン EC/ECE S-H3SO5-HRSS

スリップオンライン ステン EC/ECE S-H3SO5-HRSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO5-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。Forza 300に別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-071)をご使用頂いた場合のみ、EC/ECE対応となります(Forza 250は非対応)。
適合情報:
ホンダ[HONDA] FORZA [フォルツァ MF13] 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.4
重量[キログラム]:4.0
STD音量:80.9 dB / 3750 rpm
音量:81.8 dB / 3750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:14.63kW/6900rpm
最大出力:15kW/7000rpm
STD 最大トルク:23.6Nm/6050rpm
最大トルク:24.1Nm/6000rpm
オプション:品番:P-KAT-071

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4、STD:6.4区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)15/7000rpm、STD:14.63/6900rpm音量(dB)81.8/3750rpm、STD:80.9/3750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214525S-H3SO5-HRSS
129,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする