曜日別特売

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO6-HZC

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO6-HZC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO6-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:※チタンサイレンサー(品番:S-K9SO6-HZT)設定あり
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:3.9
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.27kW/9700rpm
最大出力:83.08kW/9650rpm
STD 最大トルク:92Nm/8100rpm
最大トルク:92.8Nm/8150rpm
オプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.8、STD:3.9カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm最大出力(kW)83.08/9650rpm、STD:82.27/9700rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212730S-K9SO6-HZC
168,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする