メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO20-HAPLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道走行不可(EC/ECE認証)、ノーマル比54%の軽量化
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:98.38kW/10150rpm
最大出力:99.26kW/10200rpm
STD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm
最大トルク:101.5Nm/8400rpm
オプション:品番:E-H10R7


