メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10SO9-RC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:取り付けにはタンデムステップが必要です。外したい場合、別途P-MBA10R7(カーボンブラケット)が必要になります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21
アプリリア[APRILIA] RSV4R 17-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:3.6
重量[キログラム]:2.3
STD音量:100 dB / 6500 rpm
音量:102 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:取り付けにあたりタンデムステップが必要です。タンデムステップを外す場合、オプションのカーボンマフラーブラケット(P-MBA10R7)が必要になります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:138.86kW/13450rpm
最大出力:141.8kW/13450rpm
STD 最大トルク:109Nm/11450rpm
最大トルク:110.6Nm/11250rpm
オプション:品番:P-MBA10R7


