スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K3SO2-HZT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ガスケット付属 オプショナルヒートシールド設定有り(P-HSK3SO1)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:1.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:25.8kW/11550rpm
最大出力:25.95kW/11600rpm
STD 最大トルク:24.3Nm/8800rpm
最大トルク:24.3Nm/8950rpm
オプション:品番:P-HSK3SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:4.2チタン/カーボン備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213981S-K3SO2-HZT
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする