メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO20-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-18
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.0
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R4)の設定がございます。カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:81.05kW/8950rpm
最大出力:82.35kW/9100rpm
STD 最大トルク:95.4Nm/7910rpm
最大トルク:96Nm/8000rpm
オプション:品番:P-HSK10R4


