曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO17-HAPXLT/1

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO17-HAPXLT/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO17-HAPXLT/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:SP/SP2モデルに装着の場合、別売りのマフラーブラケット(P-MBH10SO1)をご使用いただき,シートレールへの穴あけを行って下さい。タンデムステップを外す場合も別売りのマフラーブラケット(P-MBH10SO1)が必要となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。別売オプション、マフラーブラケットの設定がございます(P-MBH10SO1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:130.29kW/10950rpm
最大出力:130.58kW/12700rpm
STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm
最大トルク:110Nm/10950rpm
オプション:品番:E-H10E1,E-H10R6,P-MBH10SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイルチタン/カーボン区分マフラー備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。別売オプション、マフラーブラケットの設定がございます(P-MBH10SO1)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)130.58/12700rpm、STD:130.29/10950rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214148S-H10SO17-HAPXLT/1
294,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする