曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-S8SO1-HAFT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-S8SO1-HAFT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力59.9/8600rpm最大出力(kW)STD:59.1/8600rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213676S-S8SO1-HAFT
226,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする