曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO4-HCQT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応。車種専用の別売ヒートシールド(T120:P-HST12SO3/T100:P-HST12SO4)が必要です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.5
重量[キログラム]:4.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.64kW/6550rpm
最大出力:53.95kW/6550rpm
STD 最大トルク:91.79Nm/3450rpm
最大トルク:94.7Nm/3500rpm
オプション:品番:P-HST12SO3,P-HST12SO4

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)質量(kg)4.3、STD:6.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:91.79/3450rpm最大出力(kW)53.95/6550rpm、STD:52.64/6550rpm最大トルク94.7Nm/3500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213685S-T12SO4-HCQT
220,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする