曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-B4SO2-HRT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-B4SO2-HRT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B4SO2-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。オプションキャタライザー P-KAT-073装着時のみEuro4適合となります。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:20.07kW/7700rpm
最大出力:20.22kW/7700rpm
STD 最大トルク:28.3Nm/6300rpm
最大トルク:29Nm/6150rpm
オプション:品番:P-KAT-073

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)3.5、STD:8区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:28.3/6300rpm最大出力(kW)20.22/7700rpm、STD:20.07/7700rpm最大トルク29Nm/6150rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212599S-B4SO2-HRT
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする