スリップオンライン ステン S-Y3SO3-RSS

スリップオンライン ステン S-Y3SO3-RSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO3-RSS
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 21-23
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:3.5
STD音量:83.3 dB / 3625 rpm
音量:97.6 dB / 3625 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:17.5kW/7300rpm
最大出力:18.23kW/7200rpm
STD 最大トルク:26.3Nm/6200rpm
最大トルク:27.3Nm/6250rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)3.5、STD:6.6区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:26.3/6200rpm最大出力(kW)18.23/7200rpm、STD:17.5/7300rpm音量(dB)97.6/3625rpm、STD:83.3/3625rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213956S-Y3SO3-RSS
118,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする