曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO15-HAPT/1

スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO15-HAPT/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20
スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:1.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:108.01kW/11100rpm
最大出力:109.41kW/11200rpm
STD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm
最大トルク:106.9Nm/9650rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)1.4、STD:2.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:106.1/9650rpm最大出力(kW)109.41/11200rpm、STD:108.01/11100rpm最大トルク106.9Nm/9650rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212766S-S10SO15-HAPT/1
146,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする