曜日別特売

スリップオンライン ステン S-Y3SO6-IVOSS

スリップオンライン ステン S-Y3SO6-IVOSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス/チタン
STD重量[キログラム]:2.9kg
重量[キログラム]:0.9kg
STD音量:90dB/5375rpm
音量:105.5dB/5375rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/チタン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.4kW/10700rpm
最大出力:27.7kW/11000rpm
STD 最大トルク:271.Nm/9300rpm
最大トルク:27.3Nm/9200rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:ステンレス/チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.9ステンレス/チタンタイプスリップオン加工音量(dB)105.5/5375rpm、STD:90/5375rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212337S-Y3SO6-IVOSS
77,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする