曜日別特売

コネクタ・コネクタ付ケーブル

コネクタ・コネクタ付ケーブル - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。
圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。
また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。
ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。

ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6内容量1パック(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214778CA01A6-03B0-02成型品:PBT(UL94V-0)、ワイヤシール:シリコンゴム
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06214787CA01A5-03B0-02成型品:PBT(UL94V-0)、ハウジングシール:シリコンゴム、ワイヤシール:シリコンゴム
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする