曜日別特売

mouse K7-I7G50BK-A

mouse K7-I7G50BK-A - MouseComputer

17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用
GeForce RTX 2050を搭載
見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン
視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列
Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に。
充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載。
PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載。

仕様●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●CPU詳細:インテルCorei7-12650Hプロセッサー(10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.70GHz / 24MBスマートキャッシュ)●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●その他インターフェース:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6 4GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-12650H●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●メモリスロット(空/全):0/2●その他ソフト:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●メモリタイプ:DDR4/PC25600/2ch●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ消費電力(W)最大:120、標準:11.6、スリープ時:1.04本体質量(g)2540表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×264.5×26メモリー容量16GB、メインメモリ最大:64GB解像度1920×1080使用CPUCorei7スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)画面サイズ17.3型OSWindows 11 Pro 64ビットキーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:100万画素グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 ×1 (左側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×2 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06216458K7I7G50BKABAW101DEC-BPQD
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする