曜日別特売

スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP

スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.22
重量[キログラム]:2.57
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200
エンジン型式:原動機の型式:S
STD 最大出力:125.8kW/10660rpm
最大出力:126.3kW/10650rpm
STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm
最大トルク:122.5Nm/8800rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109064

仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231255S-T12SO5-HAPXLTJPP
207,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする