スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL

スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D8SO2-HRBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。
特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。
使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。
商品区分:マフラー
オプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
注意
※別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231858S-D8SO2-HRBL
140,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする