メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B12SO16-HAABL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 17-18
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:5.0
重量[キログラム]:4.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:87.64kW/7850rpm
最大出力:88.45kW/7900rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/6650rpm
最大トルク:117.9Nm/6650rpm
オプション:品番:E-B12E1,E-B12R4


