年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:3.4kg
重量[キログラム]:2.4kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:HEXAGONAL
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RH10/8BLRH21
エンジン型式:原動機の型式:RH10E/RH21E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109080


