曜日別特売

スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP

スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.4kg
重量[キログラム]:1.4kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-EK1AA
エンジン型式:原動機の型式:DTB1
STD 最大出力:110.7kW/11000rpm
最大出力:112.4kW/11000rpm
STD 最大トルク:106.9Nm/9300rpm
最大トルク:108.2Nm/9350rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109081

仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-EK1AAチタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:DTB1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231535S-S10SO19-HAPTJPP
101,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする