曜日別特売

スリップオンライン チタン ブラック EC S-B16SO3-HRAATBL

スリップオンライン チタン ブラック EC S-B16SO3-HRAATBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B16SO3-HRAATBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:左右2本出し 純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1600B 19-20
ビーエムダブリュー[BMW] K1600 Grand America 19-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:14.0
重量[キログラム]:8.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:99.41kW/8150rpm
最大出力:101.91kW/8000rpm
STD 最大トルク:146.99Nm/5350rpm
最大トルク:147.8Nm/5400rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)8.4、STD:14(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)101.91/8000rpm、STD:99.41/8150rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231578S-B16SO3-HRAATBL
448,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする