曜日別特売

スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-H7SO6-HRTBL

スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-H7SO6-HRTBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO6-HRTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正アクセサリーサイドケースとの同時装着可能 オプショナルヒートシールド(品番:P-HSH7SO3)設定あり
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ブラック
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H7R4)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:64.7kW/9500rpm
最大出力:65.4kW/9600rpm
STD 最大トルク:71.5Nm/7500rpm
最大トルク:72.1Nm/7500rpm
オプション:品番:E-H7R4

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状専用質量(kg)2.4、STD:4チタン/ブラック区分マフラー備考別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H7R4)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230878S-H7SO6-HRTBL
164,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする