曜日別特売

スリップオンライン チタン S-S10SO13-CUBT

スリップオンライン チタン S-S10SO13-CUBT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO13-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:カーボンヒートガード/ガスケット付属
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.2
重量[キログラム]:1.0
STD音量:98 dB / 6600 rpm
音量:112.8 dB / 6600 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着する場合、燃調の補正が必要になります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:134.55kW/13050rpm
最大出力:136.17kW/13100rpm
STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm
最大トルク:111.3Nm/11000rpm
オプション:品番:E-S10R6

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1、STD:3.2チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)112.8/6600rpm、STD:98/6600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230686S-S10SO13-CUBT
131,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする