年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:3.9kg
重量[キログラム]:2.7kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:純正アルミヒートガードが干渉する可能性があります。干渉する際は、プレス等で曲げ加工を行い、干渉を防止して取り付けを行ってください。
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-PC40,8BL-PC40
エンジン型式:原動機の型式:PC40E
JMCA認証番号:JMCA1021109050


