スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO8-HFBFCTBL

スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO8-HFBFCTBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B8SO8-HFBFCTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23
ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:BMWサイドケースと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:62.94kW/8350rpm
最大出力:62.94kW/8400rpm
STD 最大トルク:80.5Nm/6600rpm
最大トルク:80.5Nm/6600rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状専用(チタン)ブラック/カーボン区分マフラー備考BMWサイドケースと同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)62.94/8400rpm、STD:62.94/8350rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231219S-B8SO8-HFBFCTBL
170,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする