メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B12SO19-HLGBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:4.6
重量[キログラム]:4.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R6、チタン製品番:E-B12E2)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:74.04kW/7500rpm
最大出力:74.48kW/7400rpm
STD 最大トルク:112.8Nm/5800rpm
最大トルク:113.6Nm/5700rpm
オプション:品番:E-B12E2,E-B12R6


