スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO28-APLT/TD

スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO28-APLT/TD - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO28-APLT/TD
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタンチタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231027S-H10SO28-APLT/TD
182,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする