スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y7SO2-HFTT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y7SO2-HFTT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7SO2-HFTT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:51.47kW/8850rpm
最大出力:53.23kW/8950rpm
STD 最大トルク:65.2Nm/6700rpm
最大トルク:66.8Nm/6650rpm
オプション:品番:E-Y7R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)2.4、STD:4.7区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:65.2/6700rpm最大出力(kW)53.23/8950rpm、STD:51.47/8850rpm最大トルク66.8Nm/6650rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230625S-Y7SO2-HFTT
160,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする