スリップオンライン チタン JMCA S-K9SO6-HZTJPP

スリップオンライン チタン JMCA S-K9SO6-HZTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-K9SO6-HZTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-K9SO6-HZTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-K9SO6-HZTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO6-HZTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B (原:ZR900BE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※19年までのモデルは認証外となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:3.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
付属品:ガスケット
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B
エンジン型式:原動機の型式:ZR900BE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSK9SO1
JMCA認証番号:JMCA1020109048

仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B質量(kg)STD:3.9チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:ZR900BE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230826S-K9SO6-HZTJPP
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする