曜日別特売

スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT

スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO21-ASZT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:1.3
STD音量:95 dB / 5250 rpm
音量:98.2 dB / 5250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:98.34kW/10150rpm
最大出力:100.14kW/10150rpm
STD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm
最大トルク:102Nm/8350rpm
オプション:品番:E-H10R7

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)1.3、STD:4.3チタン/カーボン備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.2/5250rpm、STD:95/5250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230677S-H10SO21-ASZT
153,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする