メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO6-HRTBLJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-RD16(RD16E) オプショナルヒートシールド(品番:P-HSH7SO3)設定あり ※純正触媒を使用しているため排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ブラック
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式8BL-RD16
エンジン型式:原動機の型式:RD16E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109072


