メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO5-HBAVTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:Euro4対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R3)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:74.7kW/8600rpm
最大出力:75.22kW/8850rpm
STD 最大トルク:90.6Nm/6850rpm
最大トルク:91Nm/6250rpm
オプション:品番:E-K9R3


