スリップオンライン チタン S-K9SO4-ASZT

スリップオンライン チタン S-K9SO4-ASZT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO4-ASZT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:1.5
STD音量:90 dB / 5000 rpm
音量:92.2 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル ショート
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV201)。別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK9SO1)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R2)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.95kW/9950rpm
最大出力:88.3kW/10200rpm
STD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm
最大トルク:96.4Nm/8000rpm
オプション:品番:E-K9R2,E-K9R5,P-HSK9SO1,V-TUV201

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナルショート質量(kg)1.5、STD:4.4チタン/カーボン備考バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV201)。別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK9SO1)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R2)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)92.2/5000rpm、STD:90/5000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231840S-K9SO4-ASZT
147,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする