曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y13SO3-HT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y13SO3-HT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y13SO3-HT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 13-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.1
重量[キログラム]:4.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:オリジナルのサイドケースとの同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:97.45kW/8150rpm
最大出力:99.07kW/8300rpm
STD 最大トルク:126.3Nm/7000rpm
最大トルク:127.9Nm/7000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)4.7、STD:8.1チタン/カーボン区分マフラー備考オリジナルのサイドケースとの同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231718S-Y13SO3-HT
261,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする